Motion
AKH10-00
VÉRIFIER, UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI02475126
N° MFRAKH10-00
Prix23.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VÉRIFIER, UNE TOUCHE
N° D’ARTICLE MI02475126
N° MFRAKH10-00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    63.6 mm
  • Largeur totale
    18.5 mm

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pression de fissuration
    +0.005 MPa
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    24 mm2
  • Nombre de ports
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 kPa à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR AKH10-00 , DROIT, MM.
  • Raccords à une touche
  • Type droit
  • Facile à installer dans les conduites
  • Compact et léger
  • Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5PSI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté