Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.87 po
- Longueur totale3.8 po
- Largeur totale1.42 po
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids0.51 lb
Détails
- Options de bolAucun
- Pays d’origineJP
- ComprendSupport de montage
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.41 °F
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement41 à 122 °F
- Pression d’épreuve145 psi
- SérieAAA
- Normes respectéesJIS