Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum20 à 100 V c.a. mA, 40 à 24 V c.c. mA
- Hauteur totale11.5 mm
- Longueur totale28 mm
- Largeur totale8 mm
- Poids76 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale100 V c.a., 24 V c.c.
- Type de montageBande
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Interrupteurs automatiques de type à lames
- Usage général
- Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
- Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN