Motion
NCDRA1BW30-180

SMC CORP OF AMERICA
NCDRA1BW30-180

Actionneur à crémaillère - Double arbre, montage de base, angle de rotation de 180 °, diamètre de diamètre de diamètre de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02476673
N° MFRNCDRA1BW30-180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDRA1BW30-180

Actionneur à crémaillère - Double arbre, montage de base, angle de rotation de 180 °, diamètre de diamètre de diamètre de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02476673
N° MFRNCDRA1BW30-180
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    2.95 po
  • Longueur totale
    4.61 po
  • Largeur totale
    1.57 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Aucun
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +15 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Pression d’épreuve
    +225 psi
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 1 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NCDRA1BW30-180 ACTIONNEUR, ROT, AUTO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté