Motion
NCRA1BS100-180C

SMC CORP OF AMERICA
NCRA1BS100-180C

Actionneur à crémaillère - arbre simple, montage de base, angle de rotation de 180 °, diamètre de diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI02476929
N° MFRNCRA1BS100-180C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCRA1BS100-180C

Actionneur à crémaillère - arbre simple, montage de base, angle de rotation de 180 °, diamètre de diamètre de diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI02476929
N° MFRNCRA1BS100-180C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    6.77 po
  • Longueur totale
    12.24 po
  • Largeur totale
    4.41 po
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPTF femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +15 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Pression d’épreuve
    +225 psi
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 5 s/90°
  • Type d’arbre
    Arbre simple
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NCRA1BS100-180C ACTIONNEUR, ROTATION, AVEC COUSSIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté