Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale151 mm
- Longueur totale214 mm
- Largeur totale86 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv, 5.1 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv
- Pression de fonctionnement maximale0.9 Mpa2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +0.9 MPa
- Plage de température de fonctionnement-0 à +60 °C
- Temps de réponse≤30 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVP4
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde17 (En attente) VA, 28 (En attente) VA, 58 (En attente) VA, 73 (En attente) VA
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981