Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale36.2 mm
- Longueur totale54.4 mm
- Taille du port1/4 po Appuyer-pour-Connecter
Détails
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv6.4 mm2
- Page de produit du fabricant
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
Aperçu
- Robinet de navette avec raccord à une touche
- Pression de service maximale : 1MPa (145 psi)
- Pression de service minimale : 0.05MPa (7 psi)
- Pression d’épreuve : 1.5MPa (218 psi)
- Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (23° à 140°F) (sans gel)