Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre405TS
- Dimension C de la longueur totale31 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Couple221.3 pi-lb
- Poids763.45 lb
Détails
- Régime de base2960 tr/min à 3560 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes pompes à incendie de marque U.S. motors® sont entièrement conformes aux exigences fédérales en matière d’efficacité des moteurs, telles que décrites dans la Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA). Tous les moteurs de pompe à incendie fournissent les données d’identification nécessaires.
- Mot-clé de description150 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Code d’harmonisation8501.53.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382026301
- Courant maximal admissible165 A, 167 A
- ModèleAC95
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à incendie
- Puissance du moteur150 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur380//460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212-2Z-J
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382026301