Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Corps hexagonal15.9
- Longueur totale27.4
- Profondeur du filetage8.5
- Taille du filetage 21/8-28
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style/type des deux extrémitésNPTF à BSPT
- Mot-clé de description1/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Male British Standard Pipe Taper
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/8–27
- Style de fin 2Cône de tuyau standard britannique mâle
- Extrémité 2 Filetage(BSPT) 1/8–28
- PlacageCR3
- Série7040
- FormeDROIT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure