Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Type de taille de fin 11 ORB
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille End 2Bride de 2,54 cm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe l’homme à la bride
- Style/type des deux extrémitésBossage du joint torique à la bride
- Mot-clé de descriptionBossage du joint torique mâle 1 po x Bride du joint torique lourd 1 po Code 62
- Style de fin 1Bossage du joint torique mâle
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Code 62 Bride à joint torique lourd
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série1810
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation