Motion
9000-16-16
9000-16-16 BANDE DE TUYAU BS. NI
N° D’ARTICLE MI02479711
N° MFR9000-16-16
Prix51.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9000-16-16 BANDE DE TUYAU BS. NI
N° D’ARTICLE MI02479711
N° MFR9000-16-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 BSPT
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Corps hexagonal
    36.0
  • Longueur totale
    59.0
  • Profondeur du filetage
    23.83
  • Taille du filetage 2
    1-11
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPT à BSPT
  • Mot-clé de description
    Cône de tuyau standard britannique mâle de 2,5 cm x Cône de tuyau standard britannique mâle de 2,5 cm
  • Style de fin 1
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPT) 1–11
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 1–11
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    9000

Aperçu

Description du fabricant
9000-16-16 BANDE DE TUYAU BS. NI

Vous pourriez également aimer