Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po, 3/4 po
- Type de taille de fin 11 BSPP, 3/4 BSPP
- Extrémité 2 Taille1 po, 3/4 po
- Corps hexagonal41.0
- Longueur totale49.4
- Profondeur du filetage22.2
- Taille du filetage 23/4-14
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésBSPP à BSPP
- Mot-clé de description1 in Male British Standard Pipe Parallel x 3/4 in Male British Standard Pipe Parallel
- Style de fin 1Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1–11
- Style de fin 2Tuyau standard britannique mâle parallèle
- Extrémité 2 Filetage(BSPP) 3/4–14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Série9022
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure