Motion
7005-04-10X1.50

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-04-10X1.50

7005-04-10X1.50 MJ X MM 1.5
N° D’ARTICLE MI02479993
N° MFR7005-04-10X1.50
Prix14.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-04-10X1.50

7005-04-10X1.50 MJ X MM 1.5
N° D’ARTICLE MI02479993
N° MFR7005-04-10X1.50
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
Prix14.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 10 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 10 mm
  • Corps hexagonal
    17.0
  • Longueur totale
    32.0
  • Profondeur du filetage
    4.4
  • Taille du filetage 2
    M10X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF, M10X1.5
  • Style de fin 2
    JIC mâle, Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20 UNF, M10X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7005

Aperçu

Description du fabricant
7005-04-10X1.50 MJ X MM 1.5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon