Motion
1804-12-20
1804-12-20 MJ-CODE 62 BRIDE 90 TUBE
N° D’ARTICLE MI02480885
N° MFR1804-12-20
Prix184.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1804-12-20 MJ-CODE 62 BRIDE 90 TUBE
N° D’ARTICLE MI02480885
N° MFR1804-12-20
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
Prix184.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    Bride 1-1/4 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Mot-clé de description
    Bride à joint torique mâle JIC 37° évasée x 1-1/4 po 3/4 po. Code 62
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Code 62 Bride à joint torique lourd
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    1804

Aperçu

Description du fabricant
1804-12-20 MJ-CODE 62 BRIDE 90 TUBE

Vous pourriez également aimer