Motion
7007-08-S12-20
7007-08-S12-20 MJ-FMMS STRT
N° D’ARTICLE MI02481705
N° MFR7007-08-S12-20
Prix37.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7007-08-S12-20 MJ-FMMS STRT
N° D’ARTICLE MI02481705
N° MFR7007-08-S12-20
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
Votre prix37.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 12 mm
  • Type de taille de fin 1
    M12 Pivot
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 12 mm
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    45.9
  • Profondeur du filetage
    9.6
  • Taille du filetage 2
    M20X1.5
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion métrique à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant femelle métrique 12 mm x 1/2 po mâle JIC 37° évasé
  • Style de fin 1
    Raccord tournant métrique femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7007_DINEZ LOURD

Aperçu

Description du fabricant
7007-08-S12-20 MJ-FMMS STRT

Vous pourriez également aimer