Motion
2503-04-02-B
2503-04-02-B
N° D’ARTICLE MI02481971
N° MFR2503-04-02-B
Prix17.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2503-04-02-B
N° D’ARTICLE MI02481971
N° MFR2503-04-02-B
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
Prix17.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 1/8 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 1/8 po
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 1/8 NPTF
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/8 po 1/4 po mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/16–20
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/8–27
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    2503

Aperçu

Description du fabricant
2503-04-02-B

Vous pourriez également aimer