Motion
INS-GT-207

DODGE
INS-GT-207

Roulement d'insert de bille - 2-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02482507
N° MFRINS-GT-207
Prix336.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GT-207

Roulement d'insert de bille - 2-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02482507
N° MFRINS-GT-207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix336.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    11791 lbf
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129793
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    8100 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475896905

Aperçu

Description du fabricant
INS-GT-207 BRG