Motion
06003730

HYDAC CORP
06003730

TEST FLEXIBLE 1620 197 PO
N° D’ARTICLE MI02483086
N° MFR06003730
Prix93.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
06003730

TEST FLEXIBLE 1620 197 PO
N° D’ARTICLE MI02483086
N° MFR06003730
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
Prix93.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    197.0000 po, 5000 mm

Aperçu

Description du fabricant
TEST FLEXIBLE 1620 197 PO
  • Convient aux fluides à base de pétrole
  • Noyau en polyamide avec renforcement en tresse de polyester et veste en polyamide
  • Capuchon antipoussière en plastique
  • Raccord femelle 1620 aux deux extrémités (commandez les adaptateurs séparément)
  • Pression de service maximale : 9,000 psi à 122°F
  • Plage de température : -4°F à 122°F à pression maximale
  • Rayon de courbure : minimum 20 mm
  • DI du flexible : ø 2 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté