Motion
D2000-28
Wire Cutter - 8-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02483118
N° MFRD2000-28
Prix48.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 8-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02483118
N° MFRD2000-28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    0.8300 po, 21 mm
  • Longueur de la poignée
    12 cm, 4.7300 po
  • Longueur de la mâchoire
    13/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1.2 cm;0.4900 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Longueur totale
    8-1/16 po
  • Poids de l’outil
    272 g, 9.6 oz
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Application
    ACSR, fil le plus durci, clous, vis
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Bleu clair
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince coupante diagonale, service intensif, levier élevé, 8-Inch
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Matériau de la poignée
    Acier allié, plastique
  • Style de poignée
    Enrobé de plastique
  • Type de poignée
    Enrobé de plastique
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier allié
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644720925

Aperçu

Description du fabricant
D2000-28 8" DIAGONAL CUTTER
  • Coupe les ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
  • Le rivet est plus près du bord de coupe pour une puissance de coupe 36 % supérieure à celle des autres modèles de pinces
  • Les mâchoires courtes et les bords de coupe biseautés permettent de couper le fil de près
  • Couteaux de coupe renforcés à induction pour une longue durée de vie
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile
  • Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis
  • Couleur du manche : bleu royal