Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier9.84 x 5.71 x 7.36 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier7.3600 po
- Longueur du boîtier9.8400 po
- Largeur du boîtier5.7100 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant04
- Débit maximal tr/minEntrée 250.000 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal3110 po-lb à 870 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio14.14:1
- Poids50.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéHélicoïdal
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeVisage en C couplé
- LubrificationMinéral standard
- Puissance d’entrée maximale9.660 ch à 3500 tr/min
- Type de montageBase horizontale
- Direction de sortieGauche
- Type de sortieArbre creux
- RéductionForfait trois services
- Type de scellementDouble
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934214882
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.