Motion
05UBBJ3A40.N ULTRAMITE

FALK
05UBBJ3A40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 05 , triple, 39.34:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.7500 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02483883
N° MFR05UBBJ3A40.N ULTRAMITE
Prix8,287.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
05UBBJ3A40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 05 , triple, 39.34:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.7500 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02483883
N° MFR05UBBJ3A40.N ULTRAMITE
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
Prix8,287.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    11.77 x 6.18 x 8.54 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.5400 po
  • Longueur du boîtier
    11.7700 po
  • Largeur du boîtier
    6.1800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    05
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5830 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    39.34:1
  • Poids
    71.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.970 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934216473

Aperçu

Description du fabricant
05UBBJ3A40.N ULTRAMITE 39.34:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté