Motion
06UBBQ3A63.A C ULTRAMITE

FALK
06UBBQ3A63.A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 06 , triple, 60.62:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.7500 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 182TC, cadre 184TC
N° D’ARTICLE MI02483964
N° MFR06UBBQ3A63.A C ULTRAMITE
Prix9,061.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UBBQ3A63.A C ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 06 , triple, 60.62:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.7500 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre creux , 182TC, cadre 184TC
N° D’ARTICLE MI02483964
N° MFR06UBBQ3A63.A C ULTRAMITE
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
Prix9,061.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.56 x 6.69 x 9.17 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.1700 po
  • Longueur du boîtier
    12.5600 po
  • Largeur du boîtier
    6.6900 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 56.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7320 po-lb à 870 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC, 184TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    60.62:1
  • Facteur de service
    1.16
  • Poids
    163.20 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    3.0000 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    6.980 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Régime de sortie
    29 tr/min
  • Couple de sortie
    6389
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Capacité de charge suspendue
    1772 lbf
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934217272

Aperçu

Description du fabricant
06UBBQ3A63.A C ULTRAMITE 60.62:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté