Motion
CNHM05-6090YB-35 1/2HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6090YB-35 1/2HP 230/460V

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 35:1 rapport, 1-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488693
N° MFRCNHM05-6090YB-35 1/2HP 230/460V
Prix1,306.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6090YB-35 1/2HP 230/460V

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 35:1 rapport, 1-1/8 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488693
N° MFRCNHM05-6090YB-35 1/2HP 230/460V
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
Prix1,306.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Dimensions du boîtier
    7.09 x 5.31 x 6.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.89 po
  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6090
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 50.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    642 po-lb à 1750 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po
  • Ratio
    35:1
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.500 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    750 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA, CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • CUP_NON
    690825038755

Aperçu

Description du fabricant
CNHM05-6090YB-35 1/2HP 230/460V