Motion
CNHJ-6120Y-71 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-71 56C

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 71:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489528
N° MFRCNHJ-6120Y-71 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6120Y-71 56C

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 71:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489528
N° MFRCNHJ-6120Y-71 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    9.06 po
  • Largeur du boîtier
    6.1 po
  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6120
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 24.600 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4640 po-lb à 1165 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    71:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    71:1
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1.280 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    2200 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825012762

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6120Y-71 56C RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR