Motion
CNHJ-6090Y-21 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6090Y-21 143TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02489578
N° MFRCNHJ-6090Y-21 143TC
Prix1,452.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6090Y-21 143TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face C, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02489578
N° MFRCNHJ-6090Y-21 143TC
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
Prix1,452.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    21:1
  • Ratio
    21:1

Détails

  • Ratio réel
    21:1
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6090Y-21 143TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR