Motion
CNHJ-6125Y-43 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-43 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489912
N° MFRCNHJ-6125Y-43 182TC
Prix3,538.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-43 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489912
N° MFRCNHJ-6125Y-43 182TC
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
Prix3,538.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    9.06 po
  • Largeur du boîtier
    6.1 po
  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 40.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5570 po-lb à 1165 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    43:1
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    3.190 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2200 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825013455

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6125Y-43 182TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR