Motion
CHHJ-614HY-11 256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-614HY-11 256TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 11:1 rapport, 22-225/1000 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 1-7/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490626
N° MFRCHHJ-614HY-11 256TC
Prix5,970.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-614HY-11 256TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 11:1 rapport, 22-225/1000 po taille d’entrée, diamètre d’arbre de sortie de 1-7/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490626
N° MFRCHHJ-614HY-11 256TC
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
Prix5,970.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    614HY
  • Hauteur du boîtier
    310.00 po
  • Taille d’entrée
    22-225/1000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    614H
  • Couple de sortie maximal
    7643.976463511047
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    256TC
  • Rapport nominal
    11:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    20.301 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2430.21 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825020446

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-614HY-11 256TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies