Motion
0382304
Roulement lisse sphérique de cellule - 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6600 po de diamètre extérieur, 0.343 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI02493446
N° MFR0382304
Prix114.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique de cellule - 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6600 po de diamètre extérieur, 0.343 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI02493446
N° MFR0382304

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.343 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6600 po
  • Largeur totale
    0.3430 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Aérospatiale
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400371388
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6040 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14105
  • Type de roulement
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
0382304 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer