Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Longueur totale9.2500 po
- Global Largeur2.5000 po
Détails
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFer
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699143553
- Rpm max.2950 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale18850 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON793699143553