Motion
1032062
Classique - Ceinture en V - Section D/32 , Nombre de sections : 1, Type V, Longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02496043
N° MFR1032062
Prix28.25 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Ceinture en V - Section D/32 , Nombre de sections : 1, Type V, Longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI02496043
N° MFR1032062

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.25 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    6 po
  • Hauteur totale
    0.7500 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Côtelé
  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Orange
  • Type de construction
    V
  • Duromètre
    85
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1032062
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    D/32
  • Normes respectées
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Numéro de transaction
    D/32

Aperçu

Description du fabricant
1032062 ORANGE 85 D CÔTELÉ