Motion
6906 2RLD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI02497221
N° MFR6906 2RLD
Prix116.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI02497221
N° MFR6906 2RLD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6906-2RLDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6906 2RLD présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 9 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6906 2RLD
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106979647

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6906-2RLDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL