Motion
HM256849DG/810G+KC01

NSK CORP, BEARING DIV
HM256849DG/810G+KC01

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 11.8125 po d’alésage, 16.6250 po de diamètre extérieur, 5.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02498031
N° MFRHM256849DG/810G+KC01
Prix36,583.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
HM256849DG/810G+KC01

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 11.8125 po d’alésage, 16.6250 po de diamètre extérieur, 5.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02498031
N° MFRHM256849DG/810G+KC01
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
Prix36,583.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11.8125 po
  • Diamètre extérieur
    16.6250 po
  • Longueur totale
    422.275 mm
  • Largeur totale
    5.9375 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176726958
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176726958

Aperçu

Description du fabricant
HM256849DG/810G+KC01 BRG