Motion
TS3-6E-22230BKD1C4

NTN
TS3-6E-22230BKD1C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02498048
N° MFRTS3-6E-22230BKD1C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-6E-22230BKD1C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 270 mm, largeur 73 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI02498048
N° MFRTS3-6E-22230BKD1C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    39.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 oC
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4550253053231

Aperçu

Description du fabricant
TS3-22230BKW33C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG