Motion
2MM9121WI DUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9121WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 105 mm diamètre d’alésage, 160 mm diamètre extérieur 26 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02499802
N° MFR2MM9121WI DUL
Prix5,935.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9121WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 105 mm diamètre d’alésage, 160 mm diamètre extérieur 26 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02499802
N° MFR2MM9121WI DUL
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
Prix5,935.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    7.53 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9121WI DUL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073104
  • Rpm max.
    7900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20100 lbf
  • Série
    2MM9100WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796073104

Aperçu

Description du fabricant
2MM9121WI DUL BRG

Vous pourriez également aimer