Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre180 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet4 mm
- Largeur de la bague intérieure52 mm
- Extérieur Diamètre320 mm
- Global Largeur52 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids39 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionBOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 236S-HYB BRG
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe roulement à billes radial/à gorge profonde 236S-HYB#1 présente un diamètre d’alésage de 180 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 320 mm et une largeur de 52 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant236S-HYB#1
- Rpm max.3960 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale51480 lbf
- Capacité de charge statique radiale53950 lbf
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741093194
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride