Motion
316S-HYB#1

MRC (SKF)
316S-HYB#1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02499945
N° MFR316S-HYB#1
Prix4,809.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
316S-HYB#1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 39 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02499945
N° MFR316S-HYB#1
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
Prix4,809.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    8.76 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 316S-HYB BRG
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 316S-HYB#1 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 80 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 170 mm, une largeur de 39 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    316S-HYB#1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29230 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19450 lbf
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741093804

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 316S-HYB BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride