Motion
LBXT 12G/HV6

EWELLIX USA LLC
LBXT 12G/HV6

Bague à bille à rail rond ouvert - série LBXT, 0.7500 po de diamètre d’arbre, 1.2500 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI02500070
N° MFRLBXT 12G/HV6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LBXT 12G/HV6

Bague à bille à rail rond ouvert - série LBXT, 0.7500 po de diamètre d’arbre, 1.2500 po de diamètre extérieur, ouverte
N° D’ARTICLE MI02500070
N° MFRLBXT 12G/HV6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    29.61 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41.275 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    0.7500 po

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    +68 à +176 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    Sans joints
  • Série
    LBXT
  • CUP_NON
    7333314313942

Aperçu

Description du fabricant
LBXT 12G/HV6 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer