Motion
LTXD 8-2LS

EWELLIX USA LLC
LTXD 8-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 0,500 po, diamètre extérieur : 2.000 po, largeur totale : 3.500 po
N° D’ARTICLE MI02500091
N° MFRLTXD 8-2LS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LTXD 8-2LS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - paliers doubles/en tandem, diamètre d'arbre : 0,500 po, diamètre extérieur : 2.000 po, largeur totale : 3.500 po
N° D’ARTICLE MI02500091
N° MFRLTXD 8-2LS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0,687 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.500 po
  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Hauteur totale
    1.250 po
  • Largeur totale
    3.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulements doubles/tandem
  • Série
    LTXD

Aperçu

Description du fabricant
LTXD 8-2LS BRG
  • Deux roulements auto-alignés de style LBXD montés dans un boîtier en aluminium anodisé
  • Standard avec trous de graisseur, joints intégrés et clips de retenue pour un remplacement facile des roulements

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer