Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.750 po
- Largeur de l’anneau extérieur9.000 po
- Diamètre extérieur4.750 po
- Hauteur totale3.250 po
- Largeur totale9.000 po
- Diamètre de l’arbre1.500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Capacité de charge dynamique2370lb Dynamique
- Type de boîtierFermé réglable
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+68 à +176°F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- SérieLTXD
- Capacité de charge statique3700 lb