Motion
P228M20TL

TB WOODS
P228M20TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1108, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI02500837
N° MFRP228M20TL
Prix245.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P228M20TL

Pignon Synchronous Plus Taper-Lock®, 20 mm. Largeur de la courroie, 8 mm. Pas, bague 1108, pour type de courroie GT3;RPP
N° D’ARTICLE MI02500837
N° MFRP228M20TL
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
Prix245.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 1-1/8 po
  • Largeur de la face
    1.13 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.15 po
  • Pour la largeur de la courroie
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    2.1500 po
  • Pas
    8 mm
  • Diamètre du pas
    2.206 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Numéro CUP du fabricant
    698672127059
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    22
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672127059

Aperçu

Description du fabricant
P22-8M-20-TL HTD SPKT (1108)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer