Motion
HDL-4626-R

CR SEALS (SKF)
HDL-4626-R

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 27.250 po, diamètre extérieur de 29.250 po, largeur totale de 0.875 po, conception HDL, matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02501274
N° MFRHDL-4626-R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
HDL-4626-R

Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 27.250 po, diamètre extérieur de 29.250 po, largeur totale de 0.875 po, conception HDL, matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02501274
N° MFRHDL-4626-R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    29.250 po
  • Largeur totale
    0.875 po
  • Diamètre de l’arbre
    27.250 po
  • Poids
    10.81 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à ressort à une lèvre, plaqué en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDL
  • Type de conception
    HDL
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311350419
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usines de papier et d’acier, déchiqueteuses et concasseuses.

Aperçu

Description du fabricant
HDL-4626-R JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Rempli de ressort
  • Comprend un porte-à-faux et un ressort de jarretière combinés sécurisés.