Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier11.125
- Longueur du boîtier14.375
- Poids de la caisse50
- Largeur du boîtier12.5
- Taille de l’emballage23.83 oz
- Taille de la portion12 oz
Détails
- MarquePaquet de poudre
- CALORIES90
- Glucides22 g
- Description de la catégorieMélange de poudre
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionPaquet de poudre de punch aux fruits SQWINCHER® à rendement de 2.5 gallons Mélange pour boisson électrolyte
- SaveurPOINÇON À FRUITS
- FormulairePoudre
- Vie24 LUN.
- Quantité du colis32 par caisse
- Quantité de colis par caisse32
- POTASSIUM50 mg
- Énoncé de la proposition 65
- SODIUM65 mg
- SUCRE22 g
- CUP_NON075880250012
- Rendement2.5 gal (É.-U.)
Aperçu
- Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Faible teneur en sodium
- Potassium
- Sans gluten
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Produits hydratants SqwincherLa marque Sqwincher offre une gamme complète de formulations d’électrolytes avec des options d’emballage et de distribution conçues pour répondre aux besoins de nos consommateurs. Fournir des produits d’hydratation essentiels pour protéger le travailleur industriel est ce que nous faisons le mieux... depuis plus de 50 ans et nous sommes forts. Peu importe la tâche, nos formules à faible teneur en sodium supérieures offrent une hydratation délicieuse dans les conditions de travail les plus difficiles
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation