Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion21.0 lb
- Hexagonales1.1800 po | 30 mm
- Taille hexagonale1.1800 po | 30 mm
- Longueur2.4800 po | 63 mm
- Taille0.5000 po
- Poids0.39 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement13050 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Débit19.81 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationIndustriel, Pétrole et gaz, Marine
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-13 à 257 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.13530 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardÉtats-Unis
- Plage de température-13 à 257 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3190 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi