Motion
FD42-1002-04-04
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1/4 – 19 BSPP, 3000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02503607
N° MFRFD42-1002-04-04
Prix68.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1/4 – 19 BSPP, 3000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02503607
N° MFRFD42-1002-04-04
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
Prix68.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 19 BSPP
  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    40000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1/4 – 19 BSPP
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FD42-1002-04-04 RACCORD