Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-5/16 à 12 EIG
- Taille du corps1 po
- Forcer la connexion34.2 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement14500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
- Débit71.33 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N
- Déversement0.33810 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 7241-A
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3625 psi
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi