Motion
675L8
Ceinture en V Micro-V® 917306708 Micro - 8 sections, taille L, 67.50 po de longueur effective, 0.1875 po de largeur de nervure, 1.5000 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI02504210
N° MFR675L8
Prix239.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V Micro-V® 917306708 Micro - 8 sections, taille L, 67.50 po de longueur effective, 0.1875 po de largeur de nervure, 1.5000 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI02504210
N° MFR675L8
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
Prix239.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    67.50 po
  • Hauteur totale
    0.3750 po
  • Longueur totale
    67.50 po
  • Longueur du pas
    67.50 po
  • Largeur de nervure
    0.1875 po
  • Taille de la section
    L
  • Largeur supérieure
    1-1/2 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Série de courroies
    L
  • Type de courroie
    Micro-V
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9173-06708
  • Numéro CUP du fabricant
    072053300161
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Nombre de côtes
    8
  • Nombre de sections
    8
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    L
  • Normes respectées
    ARPM/RMA IP-3-2 et IP-3-3
  • CUP_NON
    072053300161

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 675L8 MICRO-V
  • Conducteur statique (ISO 1813) et peut ainsi être utilisé dans les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU- ATEX (sauf profil PK)
  • Les courroies fonctionneront dans des poulies standard à condition que les poulies soient fabriquées selon la norme DIN 7867 ou ISO 9982 pour la section transversale spécifique
  • Plage de température : -30C à +60C (-22F à +140F) (PJ, PL, PM) -50C à +120C (-58F à +250F) (PK) (composé EPDM)
  • Sous-cordon renforcé de fibres spécialement formulé qui améliore la stabilité de la ceinture
  • Le composé de caoutchouc élastomérique offre une résistance à l’huile et à la chaleur
  • Peut être installé sur la poulie d’entraînement rainurée et la poulie d’entraînement plate
  • Longue durée de vie grâce à une capacité de charge supplémentaire
  • Rendement amélioré sur les poulies tendeurs arrière
  • Course extrêmement douce et fraîche
  • Capacité de puissance très élevée par nervure
  • Tolérance des débris de la rainure de la poulie.