Motion
TCB14 ROTOR QD'SK'

NEXEN GROUP
TCB14 ROTOR QD'SK'

Frein de commande de tension - Alésage de 0.5000 à 2.1250 po
N° D’ARTICLE MI02505077
N° MFRTCB14 ROTOR QD'SK'
Prix5,348.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TCB14 ROTOR QD'SK'

Frein de commande de tension - Alésage de 0.5000 à 2.1250 po
N° D’ARTICLE MI02505077
N° MFRTCB14 ROTOR QD'SK'
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
Prix5,348.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    0.5000 à 2.1250 po
  • Diamètre du disque
    14 po
  • Épaisseur du disque
    2.06 po
  • Diamètre extérieur
    14 po
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Style d’alésage
    Type QD SK
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    998000 pi-lb
  • Direction de la rotation
    Bidirectionnel
  • Finition
    Oxyde noir
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284160056
  • Diss. thermique continue frein max.
    9.6 hp
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    1298.88 lb/po2
  • CUP_NON
    662284160056

Aperçu

Description du fabricant
835154 TCB14 ROTOR, QD'SK'
  • Disques pour les embrayages et freins de contrôle de la tension TC C&B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté