Motion
F-450 00MM PILOT BLANC MT

NEXEN GROUP
F-450 00MM BLANK PILOT MT

Embrayage à friction - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, obturateur non fini, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505270
N° MFRF-450 00MM BLANK PILOT MT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
F-450 00MM BLANK PILOT MT

Embrayage à friction - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, obturateur non fini, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505270
N° MFRF-450 00MM BLANK PILOT MT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0 à 22 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    8.00 kW
  • Inertie du variateur
    15.81 kg-cm2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.22 kW
  • Taille minimale du pignon
    25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
  • Diamètre total
    115.8 mm
  • Longueur totale
    120.7 mm
  • Diamètre du pilote
    62 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    9.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages montés sur le pilote acceptent les poulies ou les pignons fournis par le client. Capacité de couple statique jusqu’à 22.2 Nm à 5.5 bar, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu’à 3.7 kW, dissipation thermique continue jusqu’à 224 W, forage jusqu’à 20 mm. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Offert en modèles à montage pilote seulement. L’unité est livrée non assemblée pour l’usinage des moyeux.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    257 kWh
  • Type d’alésage
    Alésage vierge non fini
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    10.320 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    4.360 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    77.00 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    41000 J
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.049
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    0.3 bars
  • Modèle
    F-450
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, M6 boulons à 90° sur un cercle de 78 mm
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    14.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284168038

Aperçu

Description du fabricant
950061 F-450 00MM VIERGE, PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté