Motion
5H50PSP-1 1 SEMI-ENSEMBLE DE SIL VIERGE

NEXEN GROUP
5H50PSP-1 1 BLANK SEMI-ASSY PIL

Embrayage à dent - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505288
N° MFR5H50PSP-1 1 BLANK SEMI-ASSY PIL
Prix3,922.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H50PSP-1 1 BLANK SEMI-ASSY PIL

Embrayage à dent - monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/4 BSPT, alésage pilote non fini, montage pilote
N° D’ARTICLE MI02505288
N° MFR5H50PSP-1 1 BLANK SEMI-ASSY PIL
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
Prix3,922.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.27°
  • Diamètre à l’alésage
    26 à 47 mm
  • Inertie du variateur
    161.34 kg-cm2
  • Taille minimale du pignon
    40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Cet appareil est livré non assemblé pour l’usinage des moyeux. Cet appareil est livré non assemblé pour l’usinage des moyeux. Le couple de réengagement positionnel est d’environ 10 % du couple d’embrayage généré en fonction de la pression d’air appliquée.
  • Volume de la chambre à air
    40.902 cm3
  • Type d’alésage
    Alésage pilote non fini
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Chambre à air usinée en aluminium, pilote en oxyde noir
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1.4 bars
  • Capacité de couple statique min.
    200 N-m
  • Modèle
    5H50PSP
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    1 @ 360°
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    48.61 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284174527

Aperçu

Description du fabricant
912503 5H50PSP-1 1.000 VIERGE,PLT,MTRC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté