Motion
FMCE-130-19 19MM

NEXEN GROUP
FMCE-130-19 19MM

Embrayage à friction - Alésage de 19 mm, monté sur bride/pied, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 1 inox, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI02505314
N° MFRFMCE-130-19 19MM
Prix2,135.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
FMCE-130-19 19MM

Embrayage à friction - Alésage de 19 mm, monté sur bride/pied, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/8 BSPT, fini avec rainure de clavette et 1 inox, montage sur bride
N° D’ARTICLE MI02505314
N° MFRFMCE-130-19 19MM
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
Prix2,135.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    8.60 kW
  • Inertie du variateur
    18.10 kg-cm2
  • Taille du cadre
    80
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.13 kW
  • Diamètre total
    200.0 mm
  • Longueur totale
    170.0 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les freins d'embrayage métriques montés sur bride sont disponibles en conception ouverte et fermée. La conception ouverte favorise une meilleure circulation de l’air pour une durée de vie plus longue et une plus grande efficacité opérationnelle. La conception intégrée empêche la saleté, la poussière, l’humidité et les autres contaminants de s’échapper et empêche le matériau de friction usé de s’échapper. Ces freins d'embrayage se montent directement sur IEC-B5 tailles de châssis 71A à 160M.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    216 kWh
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et 1 inox
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    27.900 cm3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    19.520 cm3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    82.8 cm2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage à bride
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    0.3 bars
  • Modèle
    FMCE-130-19
  • Configuration de montage
    Montage sur bride/pied
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    20.80 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284233644

Aperçu

Description du fabricant
801673 FMCE-130-19 19MM BORE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté